Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 279 STECKER 125A ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7166758
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     279
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP67
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Produktpalette: Commando
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Nennstrom: 125 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 279, 7166758, 716-6758
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    10
    1
    € 5,90*
    ab € 155,97*
    € 188,75*
    1
    Frei Haus
    ab € 157,39*
    € 191,47*
    1
    Frei Haus
    ab € 164,11*
    € 198,99*
    14 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 166,15*
    € 201,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 149,05*
    € 246,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 246,05*
    € 292,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 241,18*
    € 287,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 214,87*
    € 255,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 173,95*
    € 207,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 170,47*
    € 202,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 167,00*
    € 198,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 163,52*
    € 194,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 149,05*
    € 177,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    379
    ab € 173,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.