Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank (BxTxH) 1205x585x1790mm 3x4 Fächer Typ D R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Ladeschrank mit Schließfächern
Akku-Ladeschrank mit Schließfächern
Akku-Ladeschrank mit Schließfächern
Akku-Ladeschrank mit Schließfächern
Artikel-Nr.:
     345-li_98.420.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.420.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Fächer-Schrank
Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 1205, Tiefe mm: 585, Höhe mm: 1790, Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Fächer: 3 x 4, Anzahl Fächer nebeneinander: 3, Anzahl Fächer übereinander: 4, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 340, Fachhöhe mm: 400, Lichte Fachhöhe mm: 380, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 1 x 230 V, 1 x RJ45, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, gewölbt, Türausführung: Lüftungsschlitze oben und unten, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1205 mm
Tiefe:
585 mm
Höhe:
1790 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
Zylinderschloss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.612,80*
€ 2.802,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.650,77*
€ 2.802,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.709,37*
€ 2.857,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.725,38*
€ 2.870,83*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.824,93*
€ 2.973,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.973,77*
€ 3.538,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.949,43*
€ 3.509,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.874,48*
€ 3.420,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.837,07*
€ 3.376,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.824,93*
€ 3.361,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
57.467.000
ab € 216,79*
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 99,30*
Zubehör
k.A.
286765
ab € 131,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.