Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank mit Schließfächern, mit 3 x 4 Fächern, 1 x 230 V, 1 x RJ45, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Ladeschrank mit Schließfächern
Akku-Ladeschrank mit Schließfächern
Akku-Ladeschrank mit Schließfächern
Akku-Ladeschrank mit Schließfächern
Artikel-Nr.:
     103-490516
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.420.020
EAN/GTIN:
     4047417511282
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Fächer-Schrank
Akku-Ladeschrank mit Schließfächern, mit 3 x 4 Fächern, 1 x 230 V, 1 x RJ45, grau.

Flexible Lademöglichkeiten für akkubetriebene Elektrogeräte, BDE-Geräte, Notebooks, Tablets und Smartphones. Variantenvielfalt für unterschiedliche Nutzung (Steckdose, Power USB, RJ45). Luftzirkulation durch front- und rückseitige Belüftungsschlitze. Vielseitige Schließsysteme möglich (Zahlenkombinationsschloss, Pfandschloss, etc.).

Ideal für die personenbezogene Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art. Ob Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten oder öffentliche Gebäuden: Dank der eingebauten Steckdosen können Akkus während der Aufbewahrung geladen werden und sind daher wieder sofort einsatzbereit. Flexible Einsatzmöglichkeiten mit Lademöglichkeiten für Notebooks, Tablets, BDE-Geräte, Smartphones und akkubetriebene Elektrogeräte. Durchdachte Belüftung mit optimaler Luftzirkulation durch front- und rückseitig angebrachte Belüftungslochungen. Hohe Ausführungsvielfalt mit Steckdosen, Netzwerkdosen RJ45 und USB-Schnittstellen. Sichere Verschließbarkeit - Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt. Höchste Stabilität durch allseitig gerollte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit gewölbter Oberfläche. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035 bzw. Lichtgrau/Enzianblau RAL 5010. Weitere 18 Farben/Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar. Lichte Fachhöhe x Fachbreite 400 x 400 mm. Übersichtliche Beschriftung dank eingeprägtem Etikettenrahmen. Schutz vor Verschmutzung unter dem Schrank durch Unterbau mit Sockel (Höhe 150 mm).

Auf Anfrage: 18 weitere Farben/Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1795 mm
Breite:
1205 mm
Tiefe:
582 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Anzahl Fächer:
3x4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, fächer-schrank ral 7035, fächer schrank, fächerschrank 12 fächer, LISTA, 490516 49, Akku-Ladeschränke, Akku-Ladeschränke mit Schließfächern, Akku-Ladeschrank mit Schließfächern, Fächerschränke, Ladeschrank, Ladeschrank Akkus, Ladeschränke, Laptopschrank, Laptopschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.604,15*
€ 2.791,17*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.664,36*
€ 2.791,69*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.723,31*
€ 2.846,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.716,97*
€ 2.859,39*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.825,99*
€ 2.962,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.791,17*
€ 3.321,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.727,35*
€ 3.245,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.700,08*
€ 3.213,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.654,97*
€ 3.159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.618,94*
€ 3.116,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.604,15*
€ 3.098,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
57.467.000
ab € 218,22*
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 100,68*
Zubehör
k.A.
286765
ab € 131,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.