Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x27E (BxTxH) 717x600x1020mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_79.402.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.402.020
EAN/GTIN:
     7612269055009
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 600, Höhe mm: 1020, Gehäusehöhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 600 x 450, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 1, Tragkraft Schubladen kg: 200, Anzahl Auszugböden: 2, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: Abrollrand 3-seitig, 20 mm hoch, inklusive Rillenmatte, Türart: Flügeltüren, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1020 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 972,84*
€ 1.090,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,55*
€ 1.102,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,56*
€ 1.107,31*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.022,24*
€ 1.148,32*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,18*
€ 1.156,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,32*
€ 1.366,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,83*
€ 1.312,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,48*
€ 1.272,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,24*
€ 1.216,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.