| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-79.402.020 Herst.-Nr.: 79.402.020 EAN/GTIN: 7612269055009 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 600, Höhe mm: 1020, Gehäusehöhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 1, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 75, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 200, Ausstattung: Abrollrand 3-seitig, 20 mm hoch, inklusive Rillenmatte, Türart: Flügeltüren, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 717 | Tiefe mm: | 600 | Höhe mm: | 1020 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 975,30* | € 1.092,99* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 986,08* | € 1.104,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 986,11* | € 1.109,81* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,30* | € 1.150,91* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.030,83* | € 1.159,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|