Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 2000x500x1000mm KEY Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_58.764.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.764.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 860,84948*
€ 999,09948*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,20*
€ 1.032,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,08*
€ 1.037,68*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,14*
€ 1.282,99*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,09948*
€ 1.188,92838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,15948*
€ 1.187,80978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,38948*
€ 1.108,35348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,75948*
€ 1.065,95378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,84948*
€ 1.024,41088
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.