Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 2000x500x1000mm KEY Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-58.764.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.764.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1000
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,20*
€ 1.032,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,08*
€ 1.037,68*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 873,68948*
€ 1.039,53948*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,14*
€ 1.282,99*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,96*
€ 1.229,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,96*
€ 1.228,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,68*
€ 1.143,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,05*
€ 1.100,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,20*
€ 1.066,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.