Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre A1125V Tragkraft 150kg Alu.natur m.Vollgummibereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_A1125V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1125V
EAN/GTIN:
     4017976211251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
"Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel · sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und ""naturbelassen"" · Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen · Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern · wie Rollen · Kannen · Eimern usw. Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 570mm · Schaufeltiefe: 250 mm · Radgröße: 260 x 56 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel"
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
8,5 kg
Bereifung:
Vollgummi
Schaufellänge:
250 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,71*
€ 172,15*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 143,02*
€ 172,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,95*
€ 175,65*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,49*
€ 176,37*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 191,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.