Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alukarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Alukarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Alukarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Alukarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-A1125V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1125V
EAN/GTIN:
     4017976211251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und "naturbelassen", Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
570
Gesamttiefe (mm):
537
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Karren > Alukarren
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.