Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A1125V, Fetra Alu-Stapelkarre A1125V, Vollgummiräder 260 x 56 mm Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736477
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1125V
EAN/GTIN:
     4017976211251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

A1125V, Alu-Stapelkarre A1125V, Vollgummiräder 260 x 56 mm Vollgummiräder 250 x 60 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
570
Gesamttiefe (mm):
537
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
12
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,38*
€ 173,08*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 142,32*
€ 173,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,60*
€ 176,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,70*
€ 177,33*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,57*
€ 180,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.