Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhydraulikstapler 6855 Tragkraft 500kg pulverbeschichtet blau/RAL 5007 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_6855
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6855
EAN/GTIN:
     4017976068558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen · pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel. Senkventil über Handhebel. 2 Lenkrollen · Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Nylon 80 x 70 mm. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktabstand: 585 mm · Hub pro Deichselschlag 6855/6856: 20/12,5 mm · Gesamthöhe: 2010 mm Weitere technische Eigenschaften: · Lenkräder: Polyurethan · Gesamtbreite: 794mm · Gabelrollen: Nylon · Gesamtlänge: 1600mm · Gesamthöhe: 2010 mm · Gabelbreite: 160 mm · Bereifung: Polyurethan · Radgröße: 150 x 40 mm · Gabelrolle Material: Nylon · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 80 x 70 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubbereich:
88-1500 mm
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Gewicht:
210 kg
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.078,54*
€ 1.164,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.094,14*
€ 1.187,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.099,39*
€ 1.187,49*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.122,03*
€ 1.215,53*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.280,51*
€ 1.384,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,74*
€ 1.647,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,37*
€ 1.634,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,36*
€ 1.583,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,50*
€ 1.552,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,51*
€ 1.523,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.