Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Plattform Ladefl.1115x538mm pulverbesch.RAL7016 f.6820/6821 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_6828
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6828
EAN/GTIN:
     4017976068282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Zubehör für Scheren-Hubwagen 6820 und 6821. Aus Stahlblech gekantet · pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016 · geeignet für beide Tragkräfte. Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 1115 mm · Gesamtbreite: 538 mm · Lieferung: Zubehör · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Zubehör
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
15 kg
Marke:
FETRA
Abmessungen:
1115 x 538 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattform Scherenhubwagen, fetra hubtischwagen, hub plattformwagen, Plattform für Hubwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 106,87*
€ 132,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,44*
€ 134,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 112,80*
€ 138,92*
7 Tage
25
€ 5,50*
ab € 113,64*
€ 140,60*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 127,21*
€ 156,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.