Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 2 x 40-50l Luft-Bereifung Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_51012
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe und 2 Schweißdrahtköcher · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Räder, Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 830mm · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 100mm · Rad-Ø: 400mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Inhalt: 40-50 l · Radgröße: 400 x 100 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 40-50 l
Gewicht:
20 kg
Bereifung:
Luft
Tragfähigkeit:
150 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, fetra tischwagen, tischwagen, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,11*
€ 242,29*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 209,11*
€ 245,82*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,81*
€ 249,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,31*
€ 250,04*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 240,13*
€ 274,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,14*
€ 326,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,52*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,76*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,68*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,53*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,64*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,12*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,90*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,74*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.