Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre 51012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-51012
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51012
EAN/GTIN:
     4017976010625
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Schweißdrahtköcher an beiden Holmen.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
150
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
18
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamthöhe (mm):
1300
Flaschenanzahl (Stück):
2
Inhalt (Liter):
40-50
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
400 x 100
Ursprungsland:
DE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 212,00*
€ 241,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,04*
€ 241,99*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 209,57*
€ 243,15*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,39*
€ 247,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,05*
€ 248,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,78*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,95*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,89*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,20*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,67*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,96*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,79*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 86,27*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.