Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 2 x 40-50l Vollgummi-Bereifung Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_51011
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe und 2 Schweißdrahtköcher · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Räder, Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 830mm · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 80mm · Rad-Ø: 400mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Inhalt: 40-50 l · Radgröße: 400 x 80 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 40-50 l
Gewicht:
30 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
150 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, gasflaschenwagen 2 flaschen, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 204,55*
€ 241,55*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,44*
€ 252,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,08*
€ 253,83*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 212,80*
€ 257,45*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 237,734*
€ 267,594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,594*
€ 318,437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,884*
€ 315,212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,274*
€ 300,206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,554*
€ 295,779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,734*
€ 282,903
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,59*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,20*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,81*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,39*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,04*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,04*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 49,98*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,42*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,62*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 116,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.