Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 2x20l Luft-Bereifung Trgf.100kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_51007
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
passend für Stahlflaschen Ø 204 mm · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · leichtgängige Räder · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 760mm · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 85mm · Rad-Ø: 260mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Inhalt: 20 l · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 20 l
Gewicht:
17,5 kg
Bereifung:
Luft
Tragfähigkeit:
100 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1100 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, gasflaschenwagen 2 flaschen, flaschenkarre, stahlflaschenkarren fetra, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,98*
€ 218,88*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 180,23*
€ 219,96*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,05*
€ 223,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,09*
€ 226,78*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 195,096*
€ 228,636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,636*
€ 272,077
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,566*
€ 268,424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,196*
€ 252,513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,756*
€ 246,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,096*
€ 232,164
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,01*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,63*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,06*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 44,81*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 56,70*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,27*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,02*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,39*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 116,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.