Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 20 l, Ø 204 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 20 l, Ø 204 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 20 l, Ø 204 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 20 l, Ø 204 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-51007
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51007
EAN/GTIN:
     4017976010595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Gesamtbreite (mm):
760
Gesamttiefe (mm):
587
Gesamthöhe (mm):
1100
Flaschenanzahl (Stück):
2
Flaschen-Durchmesser (mm):
204
Inhalt (Liter):
20
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,91*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,88*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,59*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,76*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,26*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 63,38*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,96*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.