Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 2x20l Vollgummi-Bereifung Trgf.100kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_51006
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
passend für Stahlflaschen Ø 204 mm · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · leichtgängige Räder · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 760mm · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 60mm · Rad-Ø: 250mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Inhalt: 20 l · Radgröße: 250 x 60 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 20 l
Gewicht:
20 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1100 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, fetra stahlflaschenkarre 2 flaschen, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,70*
€ 217,97*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 182,85*
€ 219,04*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,60*
€ 223,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,57*
€ 224,10*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 211,28*
€ 244,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,77*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,79*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,56*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,68*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,00*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,94*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 86,29*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.