Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 20 l, Ø 204 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 20 l, Ø 204 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 20 l, Ø 204 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 20 l, Ø 204 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-51006
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51006
EAN/GTIN:
     4017976010588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Gesamtbreite (mm):
760
Gesamttiefe (mm):
587
Gesamthöhe (mm):
1100
Flaschenanzahl (Stück):
2
Flaschen-Durchmesser (mm):
204
Inhalt (Liter):
20
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,75*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,90*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,33*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,65*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,95*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,91*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,75*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.