Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen 4891 Tragkraft 150kg pulverbesch.lichtgrau/RAL 7035 m.TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_4891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4891
EAN/GTIN:
     4017976348919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden. Neigung ca. 27 mm. Verschraubte Stahlrohr-Konstruktion · pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten · hellgrau. 4 Lenkrollen · Räder mit TPE-Bereifung · elastisch und leicht laufend · spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung · leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 855 mm · Gesamtbreite: 400 mm · Tragkraft pro Etage 50 kg. Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 246, 606, 966mm · Gesamttragkraft: 150 kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Ladeflächenbreite:
320 mm
Gewicht:
31 kg
Gesamthöhe:
1218 mm
Gesamtbreite:
400 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
770 mm
Gesamtlänge:
855 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Tischwagen, bürowagen fetra, aktenwagen, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,12*
€ 371,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,23*
€ 373,09*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 308,96*
€ 373,31*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 329,03*
€ 380,52*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 333,846*
€ 387,236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,236*
€ 460,811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,046*
€ 446,305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,996*
€ 428,395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,116*
€ 414,258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,846*
€ 397,277
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.