Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1170xB740xH1792mm Trgf.750kg 4 Etagen Drahtgitter,m.Flügeltür SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_4392
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
komplett mit Böden · Gesamttragfähigkeit 750 kg · engmaschige Drahtgitterwände und Flügeltüren, Maschenweite 40 x 40 x 4 mm · Flügeltüren mit flach aufliegendem Stangenverschluss · abschließbar mittels Vorhängeschloss (siehe Zubehör) · pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Böden aus biegefesten Sandwichplatten, Oberfläche Buchedekor, Tragfähigkeit pro Boden 90 kg · Bodenplatte festmontiert, Einlegeböden im Raster von 100 mm verstellbar · lichter Etagenabstand 280 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), geringer Anfahr,- Roll- und Schwenkwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden, Reifen nicht kreidend, Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager, mit Totalstopp-Zentralbremssystem an den Lenkrollen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Gewicht: 151kg · Ausstattung: 4 lose Böden · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: serienmäßig · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
750 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
680 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
1792 mm
Gesamtbreite:
740 mm
Ausführung:
Drahtgitter, 1 Längsseite mit Flügeltür SV
Anzahl Etagen:
4
lichter Etagenabstand:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1170 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,45*
€ 999,53*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 892,57*
€ 1.004,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,78*
€ 1.004,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,86*
€ 1.028,32*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.031,35*
€ 1.119,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,45*
€ 1.332,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,22*
€ 1.327,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,66*
€ 1.285,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,86*
€ 1.257,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,35*
€ 1.227,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,22*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,37*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.