Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4392, Fetra Kastenwagen 4392 mit Gitterwänden Ladefläche 1.000 x 680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737161
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4392
EAN/GTIN:
     4017976043920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4392, Kastenwagen 4392 mit Gitterwänden Ladefläche 1.000 x 680 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
154000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
750
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
680
Etagenhöhen (mm):
292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg):
90
Gesamtlänge (mm):
1170
Gesamtbreite (mm):
740
Gesamthöhe (mm):
1792
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
154
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 907,14*
€ 977,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,73*
€ 982,07*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 893,21*
€ 991,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,70*
€ 991,52*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,57*
€ 1.015,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,42*
€ 1.163,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,88*
€ 1.154,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,15*
€ 1.123,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,84*
€ 1.101,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,14*
€ 1.079,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,40*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,61*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.