Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 4255 Tragkraft 500kg pulverbeschichtet blau/RAL 5007 4 Böden fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4255
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4255
EAN/GTIN:
     4017976342559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion · pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor · eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar · Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Boden: 80kg · Gewicht: 83kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Gesamthöhe:
1560 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Gesamtlänge:
1430 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kommissionierwagen, Kommissionswagen, Regalwagen, beistellwagen fetra ral 5007, kommissionierwagen fetra, kommissionierwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,07*
€ 492,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,04*
€ 494,55*
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 426,30*
€ 499,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,81*
€ 505,77*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 493,54*
€ 557,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,08*
€ 662,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,22*
€ 654,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,53*
€ 630,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,88*
€ 615,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,54*
€ 587,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4195ET
ab € 70,06*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,07*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.