Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Holz, verstellbar, Höhe 1560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Holz, verstellbar, Höhe 1560 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Holz, verstellbar, Höhe 1560 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Holz, verstellbar, Höhe 1560 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4255
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4255
EAN/GTIN:
     4017976342559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
80
Ladeflächenlänge (mm):
1250
Ladeflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
1430
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
1560
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,96*
€ 581,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,11*
€ 576,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 471,41*
€ 560,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,75*
€ 532,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,58*
€ 511,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4195ET
ab € 69,69*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.