Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cash-and-Carry-Wagen 2980 Tragkraft 400kg pulverbesch.m.TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_2980
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2980
EAN/GTIN:
     4017976029801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit 2 Seitenbügeln 680 mm hoch und 2 Seitenbügeln (an der Bockrollenseite) 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen · dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lichte Ladeflächenbreite: 435 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 28kg · Gesamthöhe: 949mm · Gesamtbreite: 643mm · Ladehöhe: 265mm · Gesamtlänge: 1045mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: seitenbügelwagen fetra, plattformwagen, Magazinwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,79*
€ 301,50*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 252,08*
€ 302,97*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 268,75*
€ 309,05*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 269,89*
€ 310,46*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 273,536*
€ 314,696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,696*
€ 374,488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,836*
€ 371,085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,676*
€ 351,854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,106*
€ 344,036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,536*
€ 325,508
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,02*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,89*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,41*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,26*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.