Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® C+C Wagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2980
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2980
EAN/GTIN:
     4017976029801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit 2 Seitenbügeln 680 mm hoch und 2 Seitenbügeln (an der Bockrollenseite) 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lichte Ladeflächenbreite: 435 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
265
Gesamtlänge (mm):
1045
Gesamtbreite (mm):
643
Gesamthöhe (mm):
949
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > C+C Wagen
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Lagerwagen, Cash + Carry, Baumarktwagen, Raumsparwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,93*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.