Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cash-and-Carry-Wagen 2970 Tragkraft 400kg pulverbesch.m.TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_2970
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2970
EAN/GTIN:
     4017976029702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet · 2 Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft oberer Boden 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen · dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 33kg · Gesamthöhe: 959mm · Gesamtbreite: 643mm · Ladehöhe: 265, 775mm · Gesamtlänge: 1045mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Magazinwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,14*
€ 376,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,34*
€ 378,25*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 324,86*
€ 381,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,39*
€ 386,76*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 374,00*
€ 425,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,90*
€ 502,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,00*
€ 445,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,86*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.