Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+C-Wagen 2970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2970
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2970
EAN/GTIN:
     4017976029702
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft oberer Boden 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
400
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
33
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
265, 775
Nutzflächenlänge (mm):
850
Nutzflächenbreite (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
1045
Gesamtbreite (mm):
643
Gesamthöhe (mm):
959
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
... > Fetra > Wagen > C+C Wagen
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,81*
€ 378,38*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,79*
€ 380,21*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 325,15*
€ 383,91*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,31*
€ 388,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,88*
€ 390,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,80*
€ 462,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,93*
€ 428,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,99*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,01*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,60*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,23*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.