Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cash-and-Carry-Wagen 2960 Tragkraft 400kg pulverbesch.m.TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_2960
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2960
EAN/GTIN:
     4017976029603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen
Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet · Ladefläche: rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen · 75% Stellraum-Einsparung. Gesamtbreite: 650 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 26kg · Gesamthöhe: 959mm · Gesamtbreite: 643mm · Ladehöhe: 265mm · Gesamtlänge: 1045mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Magazinwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,71*
€ 268,91*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 222,82*
€ 270,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,85*
€ 274,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,83*
€ 276,14*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 257,16*
€ 300,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,85*
€ 358,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,08*
€ 338,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,16*
€ 306,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,86*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.