Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® C+C Wagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
Artikel-Nr.:
     C7573-2960
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2960
EAN/GTIN:
     4017976029603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
265
Gesamtlänge (mm):
1045
Gesamtbreite (mm):
643
Gesamthöhe (mm):
959
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > C+C Wagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Lagerwagen, Cash + Carry, Baumarktwagen, Raumsparwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,74*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,01*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,45*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,96*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.