Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell 23801 Tragkraft 750kg ESD Ladefläche 1210x810mm fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_23801
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23801
EAN/GTIN:
     4017976238012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion · mit 4 Fangecken · pulverbeschichtet · schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-ESD-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sehr geringer Anfahr- · Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Weitere technische Eigenschaften: · Ladebreite: 810mm · Ladeflächenhöhe: 282 mm · Gesamthöhe: 329 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
855 mm
Länge:
1255 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Gewicht:
34 kg
Bereifung:
TPE-ESD
Marke:
FETRA
für Palettengröße:
1200 x 800 mm
Ladelänge:
1210 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, fetra esd-paletten, esd palette, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Routenzug, Routenzüge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,52*
€ 332,37*
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 275,25*
€ 333,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,80*
€ 337,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,20*
€ 339,41*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 319,04*
€ 369,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,04*
€ 439,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,90*
€ 400,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,19*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 93,12*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.