Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 1200 Tragkraft 250kg pulverbeschichtet blau/RAL 5007 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_1200
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200
EAN/GTIN:
     4017976012001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Stahlrohr · Schweißkonstruktion · pulverbeschichtet · blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 14kg · Gesamthöhe: 910mm · Ladehöhe: 206mm · Gesamtlänge: 1100mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,72*
€ 131,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,75*
€ 131,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,36*
€ 133,70*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,79*
€ 133,81*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 131,08*
€ 150,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.