Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 1200 Ladefläche 850x450 mm 200 kg, Stahlrohr, Schweißkonstruktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA1200
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200
EAN/GTIN:
     4017976012001
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Plattformwagen mit Schiebebügel Plattform aus Holz, Tragfähigkeit 250 kg

Anwendung
Zum Transport von Waren und Material.

Ausführung
• Stahlrohr, Schweißkonstruktion
• Schiebebügel
• langlebig auch bei hoher Beanspruchung durch robuste Bauweise
• elegante Rahmenkonstruktion durch runde Ecken
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
850 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1100 mm
Totalstop optional:
Ja
Farbe Ladefläche:
Buche
Ausführung:
Mit Schiebebügel
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holzwerkstoffplatte
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
450 mm
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
206 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
450 mm
Höhe:
910 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
850 x 450 mm
Länge x Breite x Höhe:
1100 x 450 x 910 mm
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,59*
€ 131,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 131,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,38*
€ 133,22*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,10*
€ 133,33*
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 113,61*
€ 134,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,05*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,38*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.