Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L720xB450mm brillantblau Trgf.250kg klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-fe_1140
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
aus Stahlrohr pulverbeschichtet, Ladefläche Holzwerkstoffplatte Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager · platzsparend zusammenklappbar Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 205/860mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg · Gewicht: 25kg · Rad-Ø: 125mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 900mm · Gesamtbreite: 470mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 900mm · Ladeflächenhöhe: 205, 860 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Ausführung:
klappbar
Ladeflächenbreite:
450 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
720 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrwagen, Tischwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,60*
€ 305,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,96*
€ 305,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,32*
€ 305,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,32*
€ 307,41*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 300,78*
€ 348,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,41*
€ 414,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,78*
€ 357,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.