Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappw. KW 4 Ladefläche 720x450mm m.2 Bügeln und klappbarer Tischplattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA1140
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1140
EAN/GTIN:
     4017976011400
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Tischwagen mit 2 Ladeflächen aus Holz komplett klappbar, Gesamttragfähigkeit 250 kg

Anwendung
Transportwagen, der platzsparend verstaut werden kann, wenn er nicht benötigt wird oder beispielsweise bei Mitnahme im Fahrzeug.

Ausführung
• Stahlrohr-Konstruktion
• Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor mit 2 Bügeln und klappbarer Tischplattform

Ausführung
• gut zu verstauen durch geringes Klappmaß bei hoher Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
80 kg
Ladeflächenlänge:
720 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
900 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Komplett klappbar
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
DIN:
0 - nicht zutreffend
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
470 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
2 STK
Ladeflächenhöhe:
205 mm | 860 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
450 mm
Höhe:
900 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
720 x 450 mm
Länge x Breite x Höhe:
900 x 470 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrwagen, Tischwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Klappwagen Stahl, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,60*
€ 305,92*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,96*
€ 305,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,32*
€ 305,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,32*
€ 307,41*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 259,80*
€ 313,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,51*
€ 336,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.