Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L720xB450mm Alu.Trgf.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-fe_1133
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
mit Aluminium-Ladefläche · Alurohrrahmen · Schiebebügel klappbar · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 10kg · Gestell: Aluminium · Gesamthöhe: 930mm · Gesamtbreite: 470mm · Ladehöhe: 205mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 815mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
200 kg
Rad-Ø:
125 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Bereifung:
TPE
Ladeflächenausführung:
Alublech mit Quintettstruktur
Ladeflächenlänge:
720 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,66*
€ 252,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,33*
€ 253,48*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,65*
€ 254,22*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 222,98*
€ 259,62*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 257,42*
€ 289,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,92*
€ 340,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,73*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,03*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,70*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.