Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alu-Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 200 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Alu-Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 200 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Alu-Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 200 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Alu-Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 200 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Alu-Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 200 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1133
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1133
EAN/GTIN:
     4017976011332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Alurohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
720
Ladeflächenbreite (mm):
450
Ladeflächenhöhe (mm):
205
Gesamtlänge (mm):
815
Gesamtbreite (mm):
470
Gesamthöhe (mm):
930
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Hinweis:
Abmessungen zusammengeklappt: 780 x 470 x 283 (LxBxH mm)
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.