Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen Ladeflächen L720xB450mm STA grau Trgf.250 kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-fe_1132/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1132/7016
EAN/GTIN:
     4017976311326
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau · Schiebebügel auf Plattform klappbar · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamthöhe: 930mm · Gesamtbreite: 470mm · Ladehöhe: 205mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 815mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
450 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Bereifung:
TPE
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
720 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,26*
€ 169,71*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,74*
€ 169,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,57*
€ 170,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,03*
€ 170,95*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 165,16*
€ 192,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.