Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen 1132/7016 Ladefläche 720 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappwagen 1132/7016 Ladefläche 720 x 450 mm
Klappwagen 1132/7016 Ladefläche 720 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635775
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1132/7016
EAN/GTIN:
     4017976311326
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Klappwagen

2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, TPE-Bereifung
Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Schiebebügel klappbar
Stahlrohr-Schweiß-Konstruktion, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, pulverbeschichtet . Schiebebügel auf Plattform klappbar.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Ladefläche LxB:
720x450 mm
Außenmaße LxBxH:
815x470x930 mm
Rad-Ø:
125 mm
Etagenhöhen:
205 mm
Eigengewicht:
15 kg
Farbe:
RAL 7016
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Schiebebügelwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, 30206142, Magazinwagen, Stahlrohr-Magazinwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,31*
€ 173,91*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,88*
€ 174,71*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,26*
€ 175,08*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 142,80*
€ 179,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,26*
€ 182,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.