Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre Schaufel-L190xB550mm Gesamt-H.1300mm VG 3-armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_11052
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre
extra stabile Stahlrohrkonstruktion · mit Sicherheitsgriffen und Radschutz · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlagen mit breiten Gummiprofilen · Schaufel mit Antirutsch-Belag · Schaufelgröße L 190 x B 550 mm · Für die optimale Einstellung der Griffposition ist der Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Die 2 dreiarmigen Sternräder mit Vollgummibereifung erleichtern den Transport über die Treppe und die feststellbaren Vollgummi-Stützräder können bei Treppenabfahrt als Bremsen eingesetzt werden. Treppensterne mit je 3 blaugrauen Vollgummirädern, Naben mit Rollenlager. · Anwendung: Zum Transport von großen Lasten auf der Ebene und auf Treppen. Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 40mm · Ausstattung: 3-armiger Radstern · Material: Stahlrohr · Schaufeltiefe: 190 mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
190 mm
Gewicht:
48 kg
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
550 mm
Bereifung:
Vollgummi
Gesamthöhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerätekarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,30*
€ 442,43*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 378,80*
€ 444,46*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,94*
€ 449,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,10*
€ 457,79*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 409,116*
€ 460,626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,626*
€ 548,145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,856*
€ 540,089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,466*
€ 515,825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,996*
€ 505,745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,116*
€ 486,848
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 17,06*
Zubehör
Fetra
11055
ab € 47,99*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.