Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre 11050 Tragkraft 400kg pulverbeschichtet blau/RAL 5007 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_11050
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11050
EAN/GTIN:
     4017976010502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre
Schwere Gerätekarren zum Transport von großen Lasten wie z.B. Heizkessel auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen. Sehr stabile geschweißte Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Anlagen mit breiten Gummiprofilen · Schaufel mit Antirutschbelag. Komplettausrüstung mit: Großen Lufträdern 300x105 mm · Nabe mit Rollenlagerung. Mit Treppensternen mit je 3 blaugrauen Vollgummirädern 160 x 40 m. Lufträder und Treppensterne sind im Wechsel auf einer Achse verwendbar. Mit Stützrädern aus Vollgummi 160 x 40 mm · „spurlos”. Dadurch ist die Karre im abgesenkten Zustand mühelos fahrbar. Feststeller an den Stützrädern. Dadurch sind die Stützräder bei der Treppabfahrt als Bremsen einsetzbar. Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden. Mit Tragholm und Spanngurt zur Ladungssicherung. Weitere technische Eigenschaften: · Schaufeltiefe: 190 mm · Radgröße: 300 x 100 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Schaufellänge:
190 mm
Gewicht:
56 kg
Schaufelbreite:
550 mm
Bereifung:
Luft
Gesamthöhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerätekarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,51*
€ 580,92*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 518,89*
€ 583,66*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 510,14*
€ 584,83*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,19*
€ 592,30*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 550,466*
€ 606,736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,736*
€ 722,016
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,336*
€ 709,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,326*
€ 688,208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,326*
€ 675,118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,466*
€ 655,055
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 17,16*
Zubehör
Fetra
11055
ab € 48,34*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.