Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Gerätekarre, mit auswechselbarer Beräderung, 400 kg Tragkraft, mit komplettem Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Gerätekarre, mit auswechselbarer Beräderung, 400 kg Tragkraft, mit komplettem Zubehör
fetra® Gerätekarre, mit auswechselbarer Beräderung, 400 kg Tragkraft, mit komplettem Zubehör
fetra® Gerätekarre, mit auswechselbarer Beräderung, 400 kg Tragkraft, mit komplettem Zubehör
fetra® Gerätekarre, mit auswechselbarer Beräderung, 400 kg Tragkraft, mit komplettem Zubehör
fetra® Gerätekarre, mit auswechselbarer Beräderung, 400 kg Tragkraft, mit komplettem Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7573-11050
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11050
EAN/GTIN:
     4017976010502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
Schwere Gerätekarre zum Transport von großen Lasten wie z.B. Heizkessel auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen. Sehr stabile geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel mit Antirutschbelag. Komplettausrüstung mit: Großen Lufträdern 300x100 mm, Nabe mit Rollenlagerung. Mit Treppensternen mit je 3 blaugrauen Vollgummirädern 160 x 40 mm. Lufträder und Treppensterne sind im Wechsel auf einer Achse verwendbar. Mit Stützrädern aus Vollgummi 160 x 40 mm, „spurlos”. Dadurch ist die Karre im abgesenkten Zustand mühelos fahrbar. Feststeller an den Stützrädern. Dadurch sind die Stützräder bei der Treppabfahrt als Bremsen einsetzbar. Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden. Mit Tragholm und Spanngurt zur Ladungssicherung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Schaufelbreite (mm):
550
Schaufeltiefe (mm):
190
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
300 x 100
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Schwerlastkarre, Heizkesseltransport
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,67*
€ 702,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,50*
€ 690,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 563,43*
€ 670,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,72*
€ 655,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,28*
€ 640,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,36*
€ 615,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
11055
ab € 48,99*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.