Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre STA Bereifung VG m.Stütz-Lenkrolle f.200-l-Blechfässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_1071
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Stahlrohrrohrkonstruktion, geschweißt · verstellbarer Fassgreifer am Doppelholm · dauerhaft pulverbeschichtet · schlag- und kratzfest · Räder, Naben mit Rollenlager · 1 Stütz-Lenkrolle mit TPE-Bereifung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Stütz-Lenkrolle · geeignet für: 200-l-Blechfässer · Radgröße: 250 x 60 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 22 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Radbreite:
60 mm
Rad-Ø:
250 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Vollgummi
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1600 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasskarren, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,83*
€ 328,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,93*
€ 305,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1066
ab € 186,14*
Ähnlich
Fetra
1065
ab € 187,00*
Ähnlich
Fetra
2079
ab € 241,22*
Ähnlich
Fetra
2078
ab € 240,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.