Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 300 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer, mit 2 Stützrädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 300 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer, mit 2 Stützrädern
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 300 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer, mit 2 Stützrädern
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 300 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer, mit 2 Stützrädern
Artikel-Nr.:
     C7573-2078
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2078
EAN/GTIN:
     4017976020785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Fasskarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Zusätzlich mit 2 Stützrädern Vollgummi 160 x 40 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Gesamtbreite (mm):
680
Gesamthöhe (mm):
1600
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasstransport
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,34*
€ 333,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 310,84*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 372,84*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.