Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fasskarre, Lufträder, 300 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer, mit 2 Stützrädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fasskarre, Lufträder, 300 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer, mit 2 Stützrädern
fetra® Fasskarre, Lufträder, 300 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer, mit 2 Stützrädern
fetra® Fasskarre, Lufträder, 300 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer, mit 2 Stützrädern
fetra® Fasskarre, Lufträder, 300 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer, mit 2 Stützrädern
fetra® Fasskarre, Lufträder, 300 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer, mit 2 Stützrädern
fetra® Fasskarre, Lufträder, 300 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer, mit 2 Stützrädern
Artikel-Nr.:
     C7573-2079
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2079
EAN/GTIN:
     4017976020792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre
Fasskarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Zusätzlich mit 2 Stützrädern Vollgummi 160 x 40 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Gesamtbreite (mm):
680
Gesamthöhe (mm):
1600
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fasstransport
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 299,60*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 367,99*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.