Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, Lufträder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, Lufträder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-1066
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1066
EAN/GTIN:
     4017976010663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fetra fasskarren
Fasskarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Gesamtbreite (mm):
680
Gesamthöhe (mm):
1600
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, Fasstransport
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 311,61*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 372,92*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.