Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L1540xB610xH860mm STA 74kg silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9195491191
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     EASY 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
komplett aus Stahl, feuerverzinkt · sehr stabil und witterungsbeständig · Sitzfläche, Rückenlehne aus Lochblech 3 mm · Seitenteile aus Rohrprofilen mit ergonomisch geformte und abgerundete Ecken · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt zerlegt · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 610mm · Länge: 1540mm · Höhe: 860mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
460 mm
Gewicht:
74 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
430 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
3-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gartenbank stahl, gartenbank, gartenbank 154 cm, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,91*
€ 884,53*
Lager 345
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 768,18*
€ 885,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,29*
€ 891,57*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,98*
€ 894,86*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,37*
€ 1.053,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,30*
€ 1.043,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,19*
€ 1.002,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,45*
€ 968,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,18*
€ 914,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.