Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L1540xB610xH860mm STA 74kg silber MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9195491191
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     EASY 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
komplett aus Stahl, feuerverzinkt · sehr stabil und witterungsbeständig · Sitzfläche, Rückenlehne aus Lochblech 3 mm · Seitenteile aus Rohrprofilen mit ergonomisch geformte und abgerundete Ecken · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt zerlegt · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 610mm· Länge: 1540mm· Höhe: 860mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
460 mm
Gewicht:
74 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
430 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
3-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Stahl
Marke:
MEILLER
Weitere Suchbegriffe: gartenbank stahl, gartenbank, gartenbank 154 cm, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,91*
€ 884,53*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 768,18*
€ 885,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,29*
€ 891,57*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,98*
€ 894,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,57*
€ 1.060,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,53*
€ 1.051,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,03*
€ 1.009,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,13*
€ 974,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,29*
€ 927,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.