| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9195491191 Herst.-Nr.: EASY 03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| komplett aus Stahl, feuerverzinkt · sehr stabil und witterungsbeständig · Sitzfläche, Rückenlehne aus Lochblech 3 mm · Seitenteile aus Rohrprofilen mit ergonomisch geformte und abgerundete Ecken · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt zerlegt · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 610mm· Länge: 1540mm· Höhe: 860mm Weitere Informationen: | | Sitzhöhe: | 460 mm | Gewicht: | 74 kg | Gestell: | Stahl | Sitztiefe: | 430 mm | Farbe: | silber | Ausführung: | 3-Sitzer | Aufstellungsart: | zur freien Aufstellung/Aufschrauben | Sitzfläche: | Stahl | Marke: | MEILLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 769,91* | € 884,53* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 768,18* | € 885,37* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 779,29* | € 891,57* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 748,98* | € 894,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|