Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H510xØ360mm 50l schwarz Befestigungsschiene RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9194491384
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7039-40 EP PB SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · Gewicht 16,5 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 16,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Befestigungsschiene
Ø:
360 mm
Höhe:
510 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,01*
€ 397,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,23*
€ 397,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,16*
€ 399,18*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 352,02*
€ 451,18*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,18*
€ 536,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,59*
€ 533,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,49*
€ 506,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,29*
€ 479,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,02*
€ 418,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
7039-35 EP PB DB703
ab € 453,11*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7039-35 EP PB RAL 5013
ab € 451,68*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7039-35 EP PB SCHWARZ
ab € 452,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.